曜日別特売
DW-86W100NF 【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L DW-86W100NF レンタル EBAC 79425748

【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L DW-86W100NF レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79425748品番DW-86W100NF
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

定番の超低温フリーザーがノンフロンになって新登場。
冷却効率が良いHCノンフロンとなったことで、省エネになりました。
小型で運転音も気になりません。
ノンフロン設計で環境に優しく、消費エネルギーも最大50%節約。

アズワン品番
64-8876-36-61
温度表示
デジタル
温度精度
±5℃
内装
亜鉛めっき冷間圧延鋼板
外装
塗装冷間圧延鋼板
警報方式
温度異常、機械異常
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
769×825×1120
周囲温度(℃)
+10~+32
温度設定範囲(℃)
-40~-86
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×450×480
扉形式
ハンドル付き塗装冷間圧延鋼板
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする