曜日別特売
US-60C+ 【レンタル】超音波式ポイントシーラー US-60Cシリーズ レンタル 富士インパルス 79426001

【レンタル】超音波式ポイントシーラー US-60Cシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79426001品番US-60C+
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。
常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。) フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。
シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。

アズワン品番
65-0312-32-62
仕様
電源ユニット(発振器)、発振時間:0.5~1.7秒
質量(kg)
2
質量(g)
250
電源
AC100V 50/60Hz 60W
コード長さ(m)
電源コード:3.0、カールコード:約2(延長時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×193×114、33×183×85
発振周波数(kHz)
公称60
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする