曜日別特売
ZEA132901/ZEA186101 【レンタル】スポットクーラーPure Drive ZEA132901 レンタル brother(ブラザー) 79427410

【レンタル】スポットクーラーPure Drive ZEA132901 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79427410品番ZEA132901/ZEA186101
参考基準価格(税別)¥20,640販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

すっきりとした箱型デザイン。熱中症・節電対策に適しています。
排熱レス。取り込んだ外気を、水の気化熱を利用して2段階で冷却。
排熱を出さずに、冷たい風だけを届けます。
排熱による周囲への影響がないため、作業環境の快適性がUP(狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり冷却性能が発揮できない場合があります)。
排熱を逃すためのダクトも必要ありません。
フロン不使用。地球環境への負荷低減に貢献するフロン不使用のスポットクーラー。

アズワン品番
67-6431-67-63
仕様
ZEA132901またはZEA186101の型番をご用意しております。
質量(kg)
<ZEA132901>約42(タンク空状態)、<ZEA186101>約42(タンク空状態)
電源(V)
<ZEA132901>AC100(50/60 Hz)、<ZEA186101>AC100(50/60 Hz)
タンク容量(L)
<ZEA132901>7.5×2個(脱着式)、<ZEA186101>7.5×2個(脱着式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
<ZEA132901>500×500×1050(スポット口含まず)、<ZEA186101>500×500×1120(スポット口含まず)
電源コード(m)
<ZEA132901>2、<ZEA186101>2
首振角度(°)
<ZEA186101>90 ※首振りタイプです。
キャスター径(Φmm)
<ZEA132901>75、<ZEA186101>75
口形状
<ZEA132901>スポット(内径110 mm)、<ZEA186101>スポット(内径110 mm)
風量調整
<ZEA132901>3段階(強・中・弱)、<ZEA186101>3段階(強・中・弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
<ZEA132901>410/500(強)、<ZEA186101>370/450(強)
消費電力(kW)(50/60Hz)
<ZEA132901>0.18/0.22、<ZEA186101>0.14/0.18
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
<ZEA132901>61/65、<ZEA186101>61/65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする