曜日別特売

【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79427550品番HERO11 CHDHX111FW
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

大型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現。
シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ。
27MP高解像度写真。
10mまでの防水性能およびタフな設計。

アズワン品番
67-9336-66-61
仕様
レンタル付属品:ウェアラブルカメラ CHDHX111FW、microSDカードSDSQXAV256GJN3M 256GB、バッテリー内蔵グリップAPHGM001AS、3-Way2.0 AFAEM002
質量(g)
154(カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71.8×50.8×33.6
バッテリー
取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度
【ビデオ】5.3K:8:7(5312×4648)、5.3K:4:3(5312×3984)、5.3K:16:9(5312×2988)
撮影時機能
タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなどが含まれます。
プロセッサー
システムプロセッサー:GP2
耐久性
(優れた耐久性 + 防水性)10m
ピクセル
写真のメガピクセル(MP)とピクセル密度:27.13MP(5568×4872)
イメージセンサー
1/1.9インチCMOS
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする