曜日別特売
RKE3750C-V-G2 【レンタル】空冷/省エネ 大型水槽付DCチラー レンタル30日 RKE3750C-V-G2 オリオン機械 79427726

【レンタル】空冷/省エネ 大型水槽付DCチラー レンタル30日 RKE3750C-V-G2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
30
注文コード
79427726
品番
RKE3750C-V-G2
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

RKE-Cシリーズは TESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。
▼1.冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。
▼2.ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。
▼3.ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。
キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
チャーター便でのお届けとなります。

仕様
法定冷凍トン:1.25、省エネモード設定時:±2.0℃、圧縮機:全密閉型ロータリー式・出力:1.85 kW(インバータ駆動)、凝縮器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、冷却器:プレート式熱交換器、圧送ポンプ:多段渦巻浸漬型・出力1.1kW(インバータ駆動)、凝縮ファン出力:0.4kW(インバータ駆動)、温度調節器:タッチパネル式電子温度調節器(警報モニタ付)、【アプリケーション例】洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途、射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)、水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途、高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却、レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却、粉砕機…ジャケット冷却、包装機…ヒートシール後の冷却、ミキサー…ジャケット冷却、印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用、真空蒸着装置…チャンバの冷却
材質
SUS316(ブレージング:Cu)
接続口径
出入口:Rc1、給水口:Rc1/2、オーバーフロー:Rc1、中間ベースドレン:Rc1、ドレンパンドレン:Rc1/2、水槽ドレン:Rc1/2
質量(kg)
211(水槽空)
電流(A)
13.1
電源
Phase 3・50/60Hz・定格200~220V・許容電圧変動±10%
精度
冷水、制御精度:±0.1℃
安全装置
圧縮機:インバータ電流センサ、圧送ポンプ:インバータ電子サーマル、凝縮ファン:インバータ電子サーマル、インバータ:過負荷遮断、電気回路:漏電ブレーカ、過負荷遮断、冷媒回路:高圧圧力スイッチ、冷水回路:フロートスイッチ(渇水警報用)
水槽容量(L)
約40(実容量)
最大使用圧力(MPa)
0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1606×720×770
消費電力(kW)
4.1
塗装色
外観:グレー1(マンセル No.N8.0)グレー2(マンセル No.N5.5)
使用周囲温度(℃)
-20~50
設定温度範囲
5~35℃/0~35℃(ブライン使用時)
給水方式
ボールタップ(給水圧力:0.50MPa以下)
運転制御方式
圧縮機回転数制御
設定圧力範囲(MPa)
0.08~0.50
冷媒
R32・2.0kg
冷媒制御方式
電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)
アズワン品番
68-0448-72-64
電源容量(kVA)
5.2
冷却能力(kW)
12.2
通信規格
EIA 規格 RS-422A/RS-485、プロトコル:Modbus-RTU USB2.0、最大接続台数:RS-422A/RS-485:32台 USB(TYPE B):1台
使用可能流量範囲(L/min)
25~70
サービス分類
レンタル
注意
※注文台数上限:3台
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする