曜日別特売
4300 【レンタル】ハンドヘルドFT-IR 4300 レンタル エスティジャパン 79427866

【レンタル】ハンドヘルドFT-IR 4300 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79427866品番4300
参考基準価格(税別)¥715,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
¥679,800

片手ですべて処理できる世界最小FT-IRです。
非破壊、前処理無しで殆どの形体での試料現場でリアルタイム測定が可能です。

アズワン品番
68-4066-45-64
仕様
レンタル付属品:専用PC、ソフトウェア
測定範囲
4000-650cm-1
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする