曜日別特売
seca 704 【レンタル】デジタルコラムスケール seca704 レンタル seca (セカ) 79428846

【レンタル】デジタルコラムスケール seca704 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79428846品番seca 704
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
無線プリンターセット、有線プリンターセット(別売)で測定値の印刷が可能です(体重値のみ)。
通信用インターフェースボックスseca 452(別売)を経由し、電子カルテなどに連携が可能です(連携費用別途有償)。

アズワン品番
8-5191-01-61
仕様
無線対応(体重測定値のみ)
寸法(mm)
本体/360×930×520、計量台/335×345×80
質量(kg)
14.9
測定範囲
【体重】本体/50g(1~150kg)・100g(150~300kg)
電源
単3乾電池×6本、ACアダプター(別売)
機能
ホールド・オートホールド・風袋引き・2 in 1・プリセット風袋・自動電源オフ(乾電池使用時)・BMI・ダンピング
精度等級
3級
秤量(kg)
300
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする