97378 パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ) 79430277

 

97378 パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ) 79430277
97378 パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ) 79430277

パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット

(13件のレビュー)
内容量1本(59mL)注文コード79430277品番97378
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。
・他のガスケットとの併用も可能。
・低粘度で非常に薄い被膜を形成。
・長期使用後も容易に分解可能です。

仕様(適合温度範囲℃)-50~260使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー危険物の類別非危険物
注意
※完全硬化しません。
※ゴム、プラスチックには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

エンジンやキャブ、マフラー等なににでも使えるので重宝しています。
ただ値段が高いかと…

1が参考にしています
対象商品 : 79430277
2021-11-25
用途: 硬化しない液体シール剤
110WORKS自動車・二輪車・自転車関連業

紙ガスケットと併用すると紙ガスケットが再利用可能。
セッティング中などにおすすめ!

1が参考にしています
対象商品 : 79430277
2020-04-29
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

商品レビューにあるように、塗布にコツがあると思いました。
コツがわかれば良い商品です。

対象商品 : 79430277
2019-05-09
用途: エンジン用の自作紙ガスケットの補強に使用
その他業種

ハガキ、画用紙、厚紙といったものでガスケットを自作する際にこちらを塗っておくと密閉性が高まり、かつ完全硬化しないため再利用も可能になります。粘着性があるため、エンジンケースを合わせる際にズレも出にくく作業が捗りました。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 79430277
2018-07-10
用途: キャブレストアに使用
その他業種

イヤ~これ良いです。ガソリン関係のキャブにも使えて普通に液ガスケットにも使えて張り付かないので最高です。

対象商品 : 03983017
2017-11-19
用途: バイク整備
建設業・工事業

耐ガソリンのガスケットの使用用途は幅広い上に、こちらは固まらないのでガスケットを剥がすときにも便利です。

対象商品 : 03983017
2016-02-14
用途: オートバイの液体ガスケット

モノタロウにはハイロマーエアログレードがないので不満でしたが、こちらが代替品ということです。信頼できるものだと思います。

対象商品 : 79430277
2022-04-21
用途: 修理
農・林・水産業

一回、1センツくらい使ったらフタが割れてそのまま硬化。しっかり閉めないと固まるし、閉めても固まる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする