MSSPW5-10 ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 79452636 MSSPW5-10 ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 79452636 MSSPW5-10 ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 79452636 MSSPW5-10 ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 79452636 MSSPW5-10 ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテム 79452636

ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 寸法L(mm)10 注文コード79452636 品番MSSPW5-10
販売価格(税込) ¥358
販売価格(税別)
325
この商品はねじの呼び・寸法Lなど24種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。

色(ノブ) ねじの呼びM5 寸法H(mm)9.5 寸法t(mm)1 寸法D(mm)17 寸法D1(mm)12.5 用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白) 寸法L(mm)10 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 寸法D2(mm)3 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。耐熱温度(瞬間)は80度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする