画像準備中

防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79510910 品番 IR-TB(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます

使用温度範囲(℃)0〜50 電源アルカリ単4乾電池2本 測定範囲(℃)-40〜300 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 表示反射型LCD表示 3桁 表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃ 材質(ケース)ABS樹脂 精度(℃)±1℃±1digit 通信方式Bluetoothバージョン4.1or later 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30〜0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2) オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ 電池寿命連続使用で約10時間 保存温度範囲(℃)-20〜55 測定位置確認レーザビームにて中心点を指示 測定径(Φmm)45 放射率設定内部スイッチにて0.8〜1.0の間で可変(0.05ステップ) 特性防水 応答性1秒(90%応答) 伝送プロトコル専用UUID 使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする