放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(℃)-35〜1500 校正証明書付き 注文コード79515679 品番73100(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
電源
単4アルカリ乾電池 2本
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
精度
0〜1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方)
-35〜0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
電池寿命
連続使用12時間
(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
放射率0.1〜1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)370 寸法204×58×179mm 出力1mW以内(JISクラス2) 最小表示-35〜999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃ 測定範囲(℃)-35〜1500 使用温度(℃)0〜50℃ 距離係数75:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 レーザー波長(nm)635〜660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする