曜日別特売
M178 神速 80 金属 替刃 レザーソー 79573911

M178 神速 80 金属 替刃 レザーソー 79573911
M178 神速 80 金属 替刃 レザーソー 79573911

神速 80 金属 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード79573911品番M178
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

既設配管の切断・解体作業に最適です。
高級バイメタルを採用しており、優れた耐久性を実現。鉄管・銅管の切断が可能です。
刃が短いため狭所での作業性に優れ、壁裏など見えない箇所の障害物を気にせず安心して切断できます。

用途
コンパネ・アルミ・真鍮
ピッチ(mm)
1.1(24山/inch)
刃長(mm)
80
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする