曜日別特売
【ワケあり】 ルーツェピンセット(耳用)無鈎 140MM メドライフ 79578287

ルーツェピンセット(耳用)無鈎 140MM

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本注文コード79578287品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耳穴への先端挿入時に目視の邪魔にならないよう中央部分からクランク形状となる。
ステンレス製。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ステンレス全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000023医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25063625
2023-12-29
用途: 耳掃除
その他業種

安価ですが、先の噛み合わせの精度は大丈夫で、
耳掃除がしやすくなりました。
買って良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする