曜日別特売
T4MN200-QL【ワケあり】 プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 79578671

※製品画像

プレセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個能力範囲 最少~最大(N・m)40~200差込角(mm)12.7注文コード79578671品番T4MN200-QL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,98019,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)能力範囲 最少~最大(N・m)40~200寸法L(mm)526精度(%)±3特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1.4差込角(mm)12.7寸法H(mm)341目盛2寸法B(mm)45.2寸法T(mm)17.8最大トルク時の手力(N)474表示単位N・m適応ボルトサイズ普通:M14~M16、高力:M12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42854429
2022-04-07
用途: 機器のボルトナット トルク管理
近畿環境サービス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで優れています。
価格もお手頃でケースに入っていて重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする