EL-LU20823W AHTN 固定ライトユニット形ベース 三菱電機 79610539

固定ライトユニット形ベースEL-LU20823W AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光色・定格電圧・定格消費電力など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
白色
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
注文コード
79610539
品番
EL-LU20823W AHTN
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:124.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:720
光色
白色
明るさ
FL20形×1灯器具 相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする