EL-LU91030W 2AHTN 省電固定ライトユニット形 三菱電機 79612246

省電固定ライトユニット形EL-LU91030W 2AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光色・定格電圧など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
白色
定格電圧(V)
AC200~242
注文コード
79612246
品番
EL-LU91030W 2AHTN
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
52.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:176
光束(Lm)
器具:9260
光色
白色
明るさ
FLR110形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする