三菱電機
省電固定ライトユニット形
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
温白色
定格電圧(V)
AC200~242
注文コード
79612271
品番
EL-LU91030WW 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
52.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168
光束(Lm)
器具:8840
光色
温白色
明るさ
FLR110形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ