EL-LU91033N 2AHTN 固定ライトユニット形ベース 三菱電機 79612341

固定ライトユニット形ベース

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は光色・定格電圧・定格消費電力など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼白色
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
61.6
注文コード
79612341
品番
EL-LU91033N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
61.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:162.3
光束(Lm)
器具:10000
光色
昼白色
明るさ
FLR110形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする