三菱電機
固定ライトユニット形ベース
EL-LU91410D AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格電圧・定格消費電力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
82.8 (200V時)
注文コード
79612395
品番
EL-LU91410D AHTN
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
82.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:156.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:12980
光色
昼光色
明るさ
FHF86形×2灯器具 定格出力相当