曜日別特売
LSS9MP/RP-4-46 AHTN 固定V形150幅WPSUS 三菱電機 79627357

固定V形150幅WPSUS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)32.5 (200V時)注文コード79627357品番LSS9MP/RP-4-46 AHTN
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.7 (200V時)光束(Lm)器具:5030光色昼白色(5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする