※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度計 感温部25L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79673276 品番GS-R1/2x25L 0-50
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。

用途エアー、水、油等の温度測定に。 トラスコ品番838-2400 材質感温部:BS(Crメッキ)、封入液:アルコール 長さ(mm)(感温部)25 精度±1目盛 測定温度範囲(℃)0〜50 接続サイズR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする