曜日別特売
UTF-08-200S-MG エアーコイルチューブセット UTF 潤工社 79678386

エアーコイルチューブセット UTF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本外径(mm)8注文コード79678386品番UTF-08-200S-MG
参考基準価格(税別)¥4,125販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン

用途
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
トラスコ品番383-3544材質耐水軟質ポリウレタン全長(mm)600モスグリーン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気、水使用範囲(m)2最大使用寸法(m)2外径(mm)8コイル径(mm)40内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)400
注意
※継手: 片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする