八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 波板用ビス
カラーかさ釘(大) 白(170本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック×170本)
注文コード
79682489
品番
4979874154200
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
カラー塗装が施されたかさ釘です。
トタンに合う色が選べます。
用途
トタン波板を取り付けるのに使用。
トラスコ品番
466-2561
材質
鉄、ユニクロめっき
長さ(mm)
38
色
白
径(mm)
【傘】18
釘径
2.1mm