曜日別特売
UFF-06-6-5 フラットチューブUFF 潤工社 79696245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットチューブUFF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻外径(mm)6長さ(m)5注文コード79696245品番UFF-06-6-5
参考基準価格(税別)¥12,375販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:黒

用途
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
トラスコ品番383-5114材質耐水軟質ポリウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)全長(m)5最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)25使用流体空気、水心数(C)6外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする