※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 座金組込ねじ
八幡ねじの 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
79701468
品番
4571149326925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
用途
六角ボルトより強度が必要な締結に。
トラスコ品番
267-8587
材質
SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法L(mm)
190
寸法d(mm)
M12
ねじ長さ(mm)
36
ねじ径(mm)
M12
角対辺寸法(mm)
10
頭部径(Φmm)
18
首下長(mm)
190
頭部高さ(mm)
12
穴深さ(mm)
(六角)6
強度区分
12.9