※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFFW1203EFR ミーリング加工用 正方形ポジチップ SFFW ワルター 79720018 SFFW1203EFR ミーリング加工用 正方形ポジチップ SFFW ワルター 79720018

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SFFW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード79720018 品番SFFW1203EFR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-0137 コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状正方形 材種WK10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする