曜日別特売
NEL8300EDRD2 110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック) 79753391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)NEL8300EDRD2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
光色昼光色
色温度(K)6500
電圧(V)200~242
タイプ一般タイプ
内容量1個注文コード79753391品番NEL8300EDRD2
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

タイプ
一般タイプ
電圧(V)
200~242
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
13400タイプ
光色
昼光色
仕様
ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
調光の可否
○
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする