※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
110形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
温白色
昼光色
昼白色
温白色
白色
電球色
色温度(K)
3500
3000
3500
4000
5000
6500
電圧(V)
200~242
100~242
200~242
タイプ
一般タイプ
一般タイプ
省エネタイプ
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79753725
品番
NEL8300EVRD2
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明
タイプ
一般タイプ
電圧(V)
200~242
色温度(K)
3500
明るさ(Lm)
13400タイプ
光色
温白色
仕様
ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
調光の可否
○
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。