曜日別特売
T-H385MC 樹脂製小型薬品保管庫 MTセキュリティジャパン 79784979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製小型薬品保管庫

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79784979
品番
T-H385MC
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)」を使用した一体成型。 非常に頑丈で組立ての必要もありません。
上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。
部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。
プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。
庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。
薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスがキャビネット外に漏れ出す可能性がありますのでご注意ください。
このキャビネットは屋内での使用を前提に設計されております。屋外でのご使用は避けてください。

有効内寸(mm)
約 375 × 465 × 590
材質
耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)
キャスター
Φ50mm、手前側2輪ストッパー付き、耐荷重20kg
外寸(mm)
385×500×684
耐熱温度(℃)
-30~60
注意
※キャビネット入り口(上下左右4辺)には、それぞれ30~40mmほどの高さの戸当たりがございます。中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
※T-H385MC/2は棚板設置不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする