曜日別特売
6353-128 L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792146

ブラック

6353-128 L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792146
6353-128 L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792146
6353-128 L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792146
6353-128 L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792146

L型マグネットポップ立て 大〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール製、粉体塗装、クリップ:樹脂
注文コード
79792146
品番
6353-128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、マグネットタイプのL字ポップスタンドです。マグネットでスチール棚に固定できます。 高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。 A3ヨコ・A2タテなどの大型ポップを吊り下げ可能です。

用途
1mm厚までのポップをご使用いただけます。
種別
ブラック
材質
スチール製、粉体塗装、クリップ:樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)
47×51~75
注意
※マグネット部分:4.8cm角
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする