曜日別特売
981-1415 木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792390

ホワイト

981-1415 木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792390
981-1415 木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792390
981-1415 木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792390
981-1415 木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792390
981-1415 木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792390
981-1415 木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792390
981-1415 木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792390

木製台輪ステージ 幅120cm 奥行35cm用〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1台注文コード79792390品番981-1415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。

用途サブサイズ/台輪部:幅116.1×奥行32.5×高さ5.5cm材質木製 強化コート紙貼り 台輪部:メラミン化粧板ホワイト耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×35×8
注意
※アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする