- フラットボックス用コンパクトハンドル Tapepro Drywall Tools 79816208

 

- フラットボックス用コンパクトハンドル Tapepro Drywall Tools 79816208
- フラットボックス用コンパクトハンドル Tapepro Drywall Tools 79816208

フラットボックス用コンパクトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79816208
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

TAPEPROの狭所作業に適したコンパクトタイプのフラットボックス用ハンドルです。
軽量で取り回ししやすく、水平ジョイント施工時の操作性に優れています。
610~890mmまで3段階で長さ調整が可能です。

用途
クロス工事のパテ処理
質量(kg)
1
色
ブルー
注意
※別売りのボックスとセットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする