福昌
充電式獣害携帯警報器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79818265
品番
FS-863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
夜道や山での不安を解消。音と光と超音波で野生動物の接近防止をサポート。
4種の防護音+超音波+ライトの複合機能搭載携帯しやすい。
軽量コンパクト設計で、もしもの備えに最適。
使用時間
ライト:約3時間
防護音:約1.5時間
セット内容
商品本体、ストラップ、充電用USBコード
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
Φ47×H146
質量(g)
140
光源
LEDライト (約60lm)
運転音(dB)
防護音量:最大 約110
充電方式
USB充電