曜日別特売
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325

DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325
DHN0020 タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】 D.A.D(GARSON) 79822325

タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN:e】

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
タイプタイプⅠ(一体型)
種別BK T-1 メッシュ
内容量1セット注文コード79822325品番DHN0020
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~
ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー
丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!
フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。
ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II/ヘッドレストあり】【タイプ II/ヘッドレストなし】の3タイプをご用意。
ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】(ヘッドレストあり・なし)】の3タイプからお選びいただけます。
裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。

用途
ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア
種別
BK T-1 メッシュ
タイプ
タイプⅠ(一体型)
裏地
メッシュ
適合
型式:JJ3 年式:R6/10~(2024/10~)
色
オーバーロック:ブラック
適合車種
N-VAN e:
注意
※適合情報で適合している車種でも、事故車や改造車等は取付けできない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする