- 仕様
- ●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<3.0%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:34.0V●入力高電圧復帰:30.0V●入力低電圧警報:23.0V / 24.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:21.0V / 23.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:25.0V / 25.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.91
- 型式
- VF3007A-24VDC
- 質量(kg)
- 6.8以下
- 電圧(V)
- システム:DC 24系
- 直流電圧(V)
- DC 21.0 - 34.0
- 出力電圧(V)
- AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 205.0×88.4×455.0(突起部含まず)
- 冷却方式
- 強制空冷FAN(負荷および温度制御)
- 出力波形
- 正弦波
- 連続出力電力(W)
- 3000
- 動作温度(℃)
- -20 - +60(40以上は低減特性)
- 待機電流
- 1.5A以下
- 出力周波数
- 50/60Hz(DIP SW 切替)