VF607A-48VDC 600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎 79827810

VF607A-48VDC 600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎 79827810
VF607A-48VDC 600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎 79827810
VF607A-48VDC 600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎 79827810
VF607A-48VDC 600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎 79827810
VF607A-48VDC 600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎 79827810

600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1式
仕様
●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:出力逆流保護●入力高電圧遮断:68.0V●入力高電圧復帰:60.0V●入力低電圧警報:46.0V / 48.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:42.0V / 46.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:50.0V / 50.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.92
注文コード
79827810
品番
VF607A-48VDC
販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護
DC入力ケーブルを通常の水平以外に垂直にも取り付けられ、多様な設置環境へ柔軟に対応できます。
DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応
安心の3年保証
定格出力の120%動作可能なターボモード装備
DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます
出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能
REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
別売のオプション取り付け金具を使用すると従来品のFI-S603Aと取り付け寸法が同じになります
FI-S603Aからの置き換えに最適です。

型式
VF607A-48VDC
電圧(V)
システム:DC 48系
直流電圧(V)
DC 42.0 - 68.0
待機電流
0.25A
仕様
●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:出力逆流保護●入力高電圧遮断:68.0V●入力高電圧復帰:60.0V●入力低電圧警報:46.0V / 48.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:42.0V / 46.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:50.0V / 50.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.92
質量(kg)
2.4以下
出力電圧(V)
AC:100、AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×68×250(突起部含まず)
冷却方式
強制空冷FAN(負荷および温度制御)
出力波形
正弦波
連続出力電力(W)
600
動作温度(℃)
-20 - +60(40以上は低減特性)
出力周波数
50/60Hz(DIP SW 切替)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする