A3994N21 Soundcore K20i Soundcore 79839247

A3994N21 Soundcore K20i Soundcore 79839247
A3994N21 Soundcore K20i Soundcore 79839247
A3994N21 Soundcore K20i Soundcore 79839247
A3994N21 Soundcore K20i Soundcore 79839247
A3994N21 Soundcore K20i Soundcore 79839247
A3994N21 Soundcore K20i Soundcore 79839247

Soundcore K20i

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
ホワイト
注文コード
79839247
品番
A3994N21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,990
販売価格(税別)
4,536

最大36時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大6時間、充電ケースを合わせて使うと、最大36時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約2時間の再生が可能な短時間充電にも対応しました。
快適なインナーイヤー型:片耳約3.3gの軽さとイヤーチップのないインナーイヤー設計。長時間の使用でも疲れにくく、オンライン会議や授業など長時間利用のシーンでも快適にご利用いただけます。
インナーイヤー型でも力強い低音:13mmドライバーとAnker独自技術のBassUp技術により、深みのある低音を実現しました。
クリアな音声通話:AIノイズリダクション機能を搭載。周囲のノイズを除去し、クリアな音声を通話相手に届けます。

ホワイト
寸法(mm)
59×45×26(充電ケース)
質量(g)
3.3 (イヤホン本体 片耳) / 43 (充電ケース含む)
充電時間
1時間 (イヤホン) / 3時間(充電ケース)
防塵防水性能
IPX5(イヤホン本体のみ)
連続再生時間
通常モード:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大36時間 (充電ケース使用時)
通信規格
Bluetooth 5.3
プロファイル
【Bluetooth】AVRCP / A2DP / HFP
ドライバタイプ
13mm ダイナミックドライバー
充電端子
USB Type-C
対応コーデック
SBC / AAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする