3921827050207 ロードタイヤ ストームR1 ARISUN 79843298

3921827050207 ロードタイヤ ストームR1 ARISUN 79843298
3921827050207 ロードタイヤ ストームR1 ARISUN 79843298
3921827050207 ロードタイヤ ストームR1 ARISUN 79843298
3921827050207 ロードタイヤ ストームR1 ARISUN 79843298

ロードタイヤ ストームR1

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79843298
品番
3921827050207
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

耐久性・走行性能・気密性のすべてを高いレベルで実現し、究極のライド体験を提供します。
220TPI(110TPIを2層構成)によるしなやかさと強度の両立。細かな路面の変化を吸収しつつ、軽やかな転がりを実現。まさに、レースレベルのスムーズな走行感を体験できます。
一般的なチューブレスレディタイヤでは耐パンクベルトを省略する場合がありますが、ストームR1はその常識を覆します。
ARMOR REXとシーラントの相乗効果で、予期せぬパンクトラブルを大幅に軽減。これにより、長時間のライドでも安心して走行可能です。
高性能なRB?ELITE技術により、エア抜けを最小限に抑制。これにより、空気圧管理の手間を減らし、最適なパフォーマンスを長時間維持できます。
レース志向のライダーはもちろん、ロングライドを楽しむサイクリストにも最適な設計。圧倒的な安定感と走行性能を誇るストームR1で、より速く、よりスムーズなライドを手に入れましょう。

用途
サイズ:700×28mm(28-622)
重量:約280g
フックレスリム最大リム幅(推奨):23mm(内幅)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする