※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの チップ
TRUSCOの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
TRUSCOの 特殊形状
超硬面取りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79843410
品番
TR90-101072
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。
幅広い被削材に適用可能。
4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途
一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等
トラスコ品番
557-5126
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
72
刃長(mm)
5
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10