曜日別特売
AS-820【ワケあり】 フーディライトレインジャケット makku 79844260

オレンジ全身

AS-820【ワケあり】 フーディライトレインジャケット makku 79844260
AS-820【ワケあり】 フーディライトレインジャケット makku 79844260
AS-820【ワケあり】 フーディライトレインジャケット makku 79844260
AS-820【ワケあり】 フーディライトレインジャケット makku 79844260
AS-820【ワケあり】 フーディライトレインジャケット makku 79844260
AS-820【ワケあり】 フーディライトレインジャケット makku 79844260

フーディライトレインジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ
M
色
オレンジ
注文コード
79844260
品番
AS-820【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,498¥5,298

ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。
【フード先端にライトを搭載】
・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎
【目線に合わせて点灯】
・フードにはある4箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。
【防水加工&止水仕様】
・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
オレンジ
サイズ
M
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル100%メッシュ
注意
※乾電池は別売りです。
※手洗い 可(レインウェアのみ)
※ドライクリーニング 不可
※長時間日光にあたったり、摩擦、水漏れなどによる色落ちや色移りすることがあります。
※お取り扱いの際は、商品やパッケージなどに記載されている品質表示、アテンションタグ、ご使用上の注意事項などを必ずご確認下さい。
※本来の目的以外にはご使用にならないで下さい。
※カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする