イシハシ精工
コバルト正宗ドリルセット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(25本組)
トラスコ品番
302-2536
注文コード
79844366
品番
COD-25S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥84,180
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥62,980
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
被削材:ステンレス、難削材。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
コバルト高速度鋼
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
302-2536
質量(kg)
1.45