イーグルクランプ
コンクリート製品用つりクランプ EST-250
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
79845048
品番
EST-250【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
39,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
使用荷重(t)
0.25
クランプ範囲(mm)
25~250
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
433-3187
質量(kg)
7
寸法L(mm)
427
寸法H(mm)
295~390
基本使用荷重(t)
0.2~1
使用荷重(kg)
25~250
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
90.5