※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの チップ
ノガの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ノガの 特殊形状
Uバー セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79850796
品番
UB3016
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
一回の動作で、ドリル穴の裏表のバリを素早く効率的に取り除きます。
用途
機械用バリ取り工具。
トラスコ品番
523-7762
セット内容
ホルダーUB1110+ブレードUB2060
刃数
1枚
全長(mm)
125
面取径(mm)
11.0〜11.5
首長(mm)
63
シャンク径(mm)
10