タナックス
防水インナー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860238
品番
MP-372
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
リペアパーツ
用途
材質:100Dナイロンタフタ
部品構成:本体×1
サイズ:420×260×330mm
適応商品:MFK-1009, MFK-1010