曜日別特売
KRT59-03 防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864736

KRT59-03 防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864736
KRT59-03 防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864736

防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)0.3
内容量1個注文コード79864736品番KRT59-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐寒性に優れた柔らかいコード。

用途
<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:15~60N(1.53~6.12kg)の範囲であること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)
<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。
<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)
仕様三ツ口材質塩化ビニル樹脂長さ(m)0.3電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋外防雨型入数(個)1耐電圧(V)1500
注意
※合計1500W以下で使用すること。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする