※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナラウンジングカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79866397 品番CRCR0.5
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

R面取り加工専用のカッタです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。 トラスコ品番322-6479 材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数3枚 全長(mm)55 先端径(mm)6 半径R(mm)0.5 シャンク径(mm)10 刃径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする