※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の チップ
S&K(三興製作所)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
S&K(三興製作所)の 特殊形状
コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866449
品番
CRCR20
参考基準価格(税別)
¥120,180
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
コーナーRの加工に最適です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番
323-2803
材質
コバルトハイス(HSCO)
刃数
4枚
全長(mm)
115
先端径(mm)
14
半径R(mm)
20
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
56