曜日別特売
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065

 

NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065
NTSK-1-W 暑さ指数計 小型 キングジム 79870065

暑さ指数計 小型NTSK-1-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79870065
品番
NTSK-1-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

小型・軽量
タイマー機能
暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示
アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ
任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能
小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム
作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き
小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。
作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。

用途
家庭や個人使用に最適な小型タイプ
小型&軽量で持ち運びしやすく、場所を選ばずご使用いただけます。
寝室やリビングなどでエアコンの調整に活用できます。
仕様
●アラーム音量:OFF(消音)/50dB/70dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合
セット内容
NTSK-1本体/取扱説明書(保証書付)/お試し用コイン形リチウム電池同梱
質量(g)
約45(電池含まず)
外形寸法(mm)
約W47×D12.5×H81
測定範囲(℃)
暑さ指数(WBGT):0~50(最小表示1
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0(最小表示0.1
電源(個)
コイン形リチウム電池 CR2032 1
動作環境
温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)
表示項目
暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー
設置方法
置き(スタンド付、傾き2段階)、掛け(フック穴)、ストラップ
電池寿命
約6か月(常時使用・アラーム作動なしの場合)
測定間隔
約20秒
湿度測定精度
±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時
湿度測定範囲
20~95%RH(最小表示1%RH)
タイマー
設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度(℃)
±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
注意
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色はモニター、撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※画面はイメージです。実際の画面とは見え方が異なる場合があります。
※本製品は医療機器ではありません。
※暑さ指数の表示値は、環境の暑さ危険度の目安であり、安全を保証するものではありません。
※ご使用中、体調が悪くなった場合には、本製品の表示にかかわらず、医師の診察を受けるなどの適切な処置をしてください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。
※[小型・中型]直射日光・熱源付近は避け、日陰または屋内でお使いください。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする