最大32インチまでのモニターに対応。デスク上で場所を取りがちなモニター脚部をなくすことで、デッドスペースを有効活用できます。モニターアームを使えば、目線が上がり姿勢の改善につながるだけでなく、デスクでの作業効率アップや掃除も簡単に行えます。アーム部品が分割されているので組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されていないためスムーズな可動が特長です。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)
仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。ガススプリング式なので、軽い力で安定した高さ調節が可能です。前後・左右・上下、あらゆる方向に対応します。モニターを使用しない時は前後方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。取付けたモニターを360°回転させたり、左右パン方向に180°、上下チルト方向に180°まで角度をつけられるので、モニターをさまざまな角度に調節できます。
取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。デスクへの取り付けは、しっかりと挟み込むクランプ方式と、デスクの穴を利用して固定するグロメット方式の2種類に対応しています。さまざまなタイプのデスクにしっかりと設置可能です。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。アームにはケーブルガイドが設けられているため、ケーブルをすっきりとまとめることができます。アームの動きに合わせてケーブルも追従するため、取り回しが簡単です。