曜日別特売
FINER-CORE-SV(6CP) FINER-CORE-SV 明治機械製作所 79874886

FINER-CORE-SV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79874886
品番
FINER-CORE-SV(6CP)
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ
水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン
新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化
各部適正な吹付条件にチューニング
塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量
少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン
アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化

セット内容
本体+カップ
接続口径
G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)
本体質量(g)
325
空気使用量(L/min)
275
パターン形状
チューリップ
塗料噴出量(mL/min)
200
塗料ノズル口径(Φ)
1.7mm
吹付空気圧力(MPa)
0.2
吹付距離(mm)
200
適合空気キャップ形式
FINER-CORE-SV
最大有効パターン(mm)
330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする